Motion
HS60FAV
Calentador portátil Heat Star F170060 - 50000 Btu, propano, aire forzado, área de calentamiento de 1250 pies2
Artículo MI #04234846
No. Fabricante HS60FAV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calentador portátil Heat Star F170060 - 50000 Btu, propano, aire forzado, área de calentamiento de 1250 pies2
Artículo MI #04234846
No. Fabricante HS60FAV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    20.2 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Certificación CSA. Calienta aproximadamente 1,250 pies cuadrados. Funciona hasta 14 horas en el tanque 20lb (ajuste bajo). Interruptor límite de temperatura alta. Encendido continuo. Manguera de 20' y regulador incluidos.
  • Aplicación
    Edificios agrícolas, obras de construcción, fábricas, eventos deportivos
  • BTU
    50000 Btu
  • Características y beneficios
    • Certificación CSA• Calienta aproximadamente 2,000 pies cuadrados• Funciona hasta 8 horas en un tanque de 20 lb (ajuste bajo)• Interruptor de límite de temperatura alta• Encendido continuo• Regulador incluido• Los calentadores de BTU 170,000 y más grandes tienen encendido de estado sólido• Uso en obras de construcción, edificios de servicios públicos/granjas, fábricas, en establos y en eventos deportivos
  • Capacidad del depósito de combustible
    20 lb
  • Tipo de transferencia de calor
    Aire forzado
  • Área de calentamiento
    1250 pies2
  • Fuente de alimentación de calefacción
    Propano
  • Página de producto del fabricante
  • Manual del propietario

Descripción general

Descripción del fabricante
HS60FAV 30-50,000 BTU PROPANE
  • Certificación CSA
  • Heats approximately 2,000 sq-ft
  • Funciona hasta 8 horas en un tanque de 20 lb (ajuste bajo)
  • Interruptor límite de temperatura alta
  • Encendido continuo
  • Regulador incluido
  • Los calentadores de BTU 170,000 y más grandes tienen encendido de estado sólido
  • Uso en obras de construcción, edificios de servicios públicos/granjas, fábricas, establos y eventos deportivos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo