Especificaciones
Dimensiones
- Clasificación actual3 A
- Peso20.70 lb
Detalles
- Detalles adicionalesCertificación CSA. Calienta aproximadamente 2000 pies cuadrados. Funciona hasta 8 horas en el tanque 20lb (ajuste bajo). Interruptor límite de temperatura alta. Encendido continuo. Manguera de 10' y regulador incluidos.
- AplicaciónEdificios agrícolas, obras de construcción, fábricas, eventos deportivos
- BTU85000 Btu
- Características y beneficios• Certificación CSA• Calienta aproximadamente 2,000 pies cuadrados• Funciona hasta 8 horas en un tanque de 20 lb (ajuste bajo)• Interruptor de límite de temperatura alta• Encendido continuo• Regulador incluido• Los calentadores de BTU 170,000 y más grandes tienen encendido de estado sólido• Uso en obras de construcción, edificios de servicios públicos/granjas, fábricas, en establos y en eventos deportivos
- Frecuencia60 Hz
- Tasa de combustibleDe 1.04 a 1.77 kg/h
- Capacidad del depósito de combustible20 lb
- Tipo de transferencia de calorAire forzado
- Área de calentamiento2000 pies2
- Potencia de calefacción25 kW
- Fuente de alimentación de calefacciónPropano
- Página de producto del fabricante
- Flujo de aire máximo350 cfm
- Manual del propietario
- Fase1-Phase
- Voltaje115 V
Descripción general
- Certificación CSA
- Heats approximately 2,000 sq-ft
- Funciona hasta 8 horas en un tanque de 20 lb (ajuste bajo)
- Interruptor límite de temperatura alta
- Encendido continuo
- Regulador incluido
- Los calentadores de BTU 170,000 y más grandes tienen encendido de estado sólido
- Uso en obras de construcción, edificios de servicios públicos/granjas, fábricas, establos y eventos deportivos