Motion
HS125FAV

Enerco Group
HS125FAV

Calentador portátil Heat Star F170125 - 125000 Btu, propano, aire forzado, área de calentamiento de 3000 pies2
Artículo MI #04234848
No. Fabricante HS125FAV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enerco Group
HS125FAV

Calentador portátil Heat Star F170125 - 125000 Btu, propano, aire forzado, área de calentamiento de 3000 pies2
Artículo MI #04234848
No. Fabricante HS125FAV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación actual
    3 A
  • Peso
    19.9 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Certificación CSA. Calienta aproximadamente 3,000 pies cuadrados. Funciona hasta 11 horas en el tanque 40lb (ajuste bajo). Interruptor límite de temperatura alta. Encendido continuo. Manguera de 10' y regulador incluidos.
  • Aplicación
    Edificios agrícolas, obras de construcción, fábricas, eventos deportivos
  • BTU
    125000 Btu
  • Características y beneficios
    • Certificación CSA• Calienta aproximadamente 2,000 pies cuadrados• Funciona hasta 8 horas en un tanque de 20 lb (ajuste bajo)• Interruptor de límite de temperatura alta• Encendido continuo• Regulador incluido• Los calentadores de BTU 170,000 y más grandes tienen encendido de estado sólido• Uso en obras de construcción, edificios de servicios públicos/granjas, fábricas, en establos y en eventos deportivos
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Tasa de combustible
    De 3.4 a 5.8 lb/h
  • Capacidad del depósito de combustible
    40 lb
  • Tipo de transferencia de calor
    Aire forzado
  • Área de calentamiento
    3000 pies2
  • Potencia de calefacción
    36.6 kW
  • Fuente de alimentación de calefacción
    Propano
  • Página de producto del fabricante
  • Flujo de aire máximo
    350 cfm
  • Manual del propietario
  • Fase
    1-Phase
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
HS125FAV 75-125,000 BTU PROPANE
  • Certificación CSA
  • Heats approximately 2,000 sq-ft
  • Funciona hasta 8 horas en un tanque de 20 lb (ajuste bajo)
  • Interruptor límite de temperatura alta
  • Encendido continuo
  • Regulador incluido
  • Los calentadores de BTU 170,000 y más grandes tienen encendido de estado sólido
  • Uso en obras de construcción, edificios de servicios públicos/granjas, fábricas, establos y eventos deportivos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo