Motion
HS170FAVT

Enerco Group
HS170FAVT

Calentador portátil Heat Star F170170 - 170000 Btu, propano, aire forzado, área de calentamiento de 4000 pies2
Artículo MI #04234849
No. Fabricante HS170FAVT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enerco Group
HS170FAVT

Calentador portátil Heat Star F170170 - 170000 Btu, propano, aire forzado, área de calentamiento de 4000 pies2
Artículo MI #04234849
No. Fabricante HS170FAVT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación actual
    4 A
  • Peso
    26.1 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Certificación CSA. Calienta aproximadamente 4,000 pies cuadrados. Funciona hasta 17 horas en el interruptor de límite de temperatura alta del tanque 100lb (ajuste bajo). Encendido automático en estado sólido. Termostato. Manguera de 10' y regulador incluidos.
  • Aplicación
    Edificios agrícolas, obras de construcción, fábricas, eventos deportivos
  • BTU
    170000 Btu
  • Características y beneficios
    • Certificación CSA• Calienta aproximadamente 2,000 pies cuadrados• Funciona hasta 8 horas en un tanque de 20 lb (ajuste bajo)• Interruptor de límite de temperatura alta• Encendido continuo• Regulador incluido• Los calentadores de BTU 170,000 y más grandes tienen encendido de estado sólido• Uso en obras de construcción, edificios de servicios públicos/granjas, fábricas, en establos y en eventos deportivos
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Tasa de combustible
    De 5.8 a 7.8 lb/h
  • Capacidad del depósito de combustible
    100 lb
  • Tipo de transferencia de calor
    Aire forzado
  • Área de calentamiento
    4000 pies2
  • Potencia de calefacción
    49.8 kW
  • Fuente de alimentación de calefacción
    Propano
  • Página de producto del fabricante
  • Flujo de aire máximo
    450 cfm
  • Manual del propietario
  • Fase
    1-Phase
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
HS170FAVT 125-170,000 BTU PROPANE
  • Certificación CSA
  • Heats approximately 2,000 sq-ft
  • Funciona hasta 8 horas en un tanque de 20 lb (ajuste bajo)
  • Interruptor límite de temperatura alta
  • Encendido continuo
  • Regulador incluido
  • Los calentadores de BTU 170,000 y más grandes tienen encendido de estado sólido
  • Uso en obras de construcción, edificios de servicios públicos/granjas, fábricas, establos y eventos deportivos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo