Motion
HS80CV
Calentador portátil Heat Star F170480 - 80000 Btu, propano, convección, área de calentamiento de 1900 ft2
Artículo MI #04234852
No. Fabricante HS80CV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calentador portátil Heat Star F170480 - 80000 Btu, propano, convección, área de calentamiento de 1900 ft2
Artículo MI #04234852
No. Fabricante HS80CV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    16.1 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Certificación CSA. Calienta aproximadamente 1,900 pies cuadrados. Funciona hasta 14 horas en el tanque 20lb (ajuste bajo). Piloto de pie para mayor seguridad. Encendido con botón pulsador piezoeléctrico. Cámara telescópica para reducir el espacio de cubo de barco/minorista. Cámara "Insta-lock" para un montaje sencillo. Manguera de 20' y regulador incluidos (solo HS80CV ).
  • Aplicación
    Edificios agrícolas, sitios de construcción, uso de emergencia, fábricas, trabajos de remodelación, eventos deportivos, talleres
  • BTU
    80000 Btu
  • Tasa de combustible
    De 0.74 a 1.8 kg/h
  • Capacidad del depósito de combustible
    20 lb
  • Tipo de transferencia de calor
    Convección
  • Área de calentamiento
    1900 pies2
  • Potencia de calefacción
    23.4 kW
  • Fuente de alimentación de calefacción
    Propano
  • Página de producto del fabricante
  • Manual del propietario

Descripción general

Descripción del fabricante
CALENTADOR DE PROPANO HS80CV 30-80,000 BTU

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo