Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho2.2500 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.8268 pulg.
- Exterior Diámetro3.9370 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca#3/8-24
- Peso2.75 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662327149055
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.3200 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial7540 lbf
- Capacidad de carga estática radial6570 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de labios N
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO662327149055
Descripción general
- Rodamiento de bolas no montado de 2 in, de uso estándar, no relubricable, anillo guía exterior cilíndrico de diámetro exterior, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio