Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo39
- Altura de la correa5/16 pulg.
- Longitud efectiva2343 mm / 92.24 pulg.
- Longitud exterior nominal92 pulg.
- Grosor9 mm
- Ancho superior1/2 pulg.
- Ancho superior por hebra1/2 pulg.
- Peso0.65 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Parte posterior del cinturónSuave
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- Cinturón interiorSuave
- Estilo cinturónPREDATOR ®
- Cinturón/bandaCinturón
- Recocido/SuavizadoSuave
- ColorMarrón
- ConstrucciónCon banda
- Material del cableAramida
- País de origenMX
- DescripciónHechas para asumir sus trabajos más difíciles, las correas con banda Predator Single y PowerBand son las correas trapezoidales de alta resistencia líderes del mercado. La construcción de la correa, más resistente que el acero, está diseñada para manejar motores de alta potencia, cargas de choque frecuentes, altas temperaturas y los entornos operativos más hostiles en aplicaciones extremadamente exigentes. Proporcionan una extraordinaria resistencia a los impactos, capacidad y resistencia al desgaste. Únicos por su extrema robustez y alta capacidad de carga, son inigualables.
- Número de catálogo del fabricanteAP90
- Número de Upc del fabricante770075194484
- MaterialGoma sintética - Policloropreno
- Temperatura máxima+180°F / +82 °C
- Temperatura mínima-22°F / -30 °C
- Número de ladosDe una cara
- Número de hebras1
- Circunferencia exterior2342 mm / 92.22 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoAramida
- Características de resistenciaResistente al aceite
- SecciónA
- Estándares cumplidosRMA
- Conductivo estáticoNo
- Marca comercialDepredador de la Predator
- Conjunto de unidadesNo
- UPC_NO770075194484
Descripción general
Descripción del fabricante
AP90 CINTURÓN EN V PREDATOR
- Los compuestos de caucho de neopreno mejorados proporcionan una excelente resistencia al aceite y al calor
- La construcción con cuerda de tracción de aramida es más resistente que el acero y puede soportar hasta 2.2times (o 40%) más caballos de fuerza que las correas trapezoidales estándar.El retensado mínimo reduce las necesidades de mantenimiento; menosmantenimiento, menos tiempo de inactividad
- El protector Bareback sin caucho con superficie y tratado especialmente permite un deslizamiento momentáneo debido a sobrecargas excesivassin dañar la correa y resiste el deslizamiento y las fuerzas de cizallamiento a cargas máximas sin generar calor excesivo y resiste la penetración de materiales extraños
- ¿Cubierta de tela doble?resistencia extrema a la abrasión y al desgaste
- Las curvas de Gates proporcionan un contacto completo con las ranuras de las poleas paracarga uniforme de cables, desgaste uniforme y mayor vida útil de la correa.Disponible bajo demanda en conjuntos emparejados (no apto para V80® programas)
- Diseñadas como correas de reemplazo de calidad de equipo original para aplicaciones de trabajo pesado expuestas a cargas pulsantes o cargas de choque pesadas, como minería, agricultura, procesamiento de madera, equipos petrolíferos, construcción y operaciones de arena/grava
- Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
- REACH y RoHS 2compliant.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas PowerGrip GT4 de GatesDiseñado con los últimos avances en ciencia de materiales, PowerGrip GT4 de Gates ofreció la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase, sin sacrificar la precisión posicional.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GT
Esta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.