Motion
FHA0512SAHA16SP01

MP Filtri
FHA0512SAHA16SP01

Filtro hidráulico de alta presión, serie FHA, tamaño 051 , 16 micras, 84 l/min, máx. 560 bar, sin presión de fisura de derivación, material de elemento de microfibra inorgánico
Artículo MI #04235194
No. Fabricante FHA0512SAHA16SP01
Precio590.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MP Filtri
FHA0512SAHA16SP01

Filtro hidráulico de alta presión, serie FHA, tamaño 051 , 16 micras, 84 l/min, máx. 560 bar, sin presión de fisura de derivación, material de elemento de microfibra inorgánico
Artículo MI #04235194
No. Fabricante FHA0512SAHA16SP01
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
Precio590.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Designación de longitud de filtro
    195 mm
  • Longitud total
    204.5 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)
  • Tamaño
    051

Detalles

  • Material del elemento
    Microfibra inorgánica
  • Clasificación del filtro
    16 micras
  • Tipo de filtro
    Alta presión en línea
  • Compensación de fluido
    Fluidos de aceite en agua, aceite de petróleo
  • Material del cabezal
    Acero
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +230 °F
  • Caudal máximo
    2.97 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    560 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    77 °F
  • Configuración de montaje
    Roscado en línea
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    FHA
  • Estándares cumplidos
    ISO 2943
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    Sin derivación

Descripción general

Descripción del fabricante
FHA0512SAHA16SP01

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo