Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca3/16 pulg.
- Longitud del canal30 mm
- Ángulo de héliceDe 21 a 34 °
- Longitud total57 mm
- Diámetro del mango3/16 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoTiN (punta)
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieA022
- Tipo de mangoRedondo liso
- Taladro de cortadorasLáminas (extremo único)
- EspecificaciónANSI, DIN
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Tipo de espiralEspiral normal
- UPC_NO7320760589182