Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice50 °
- Longitud total2.94 pulg.
- Diámetro del mango0.381 pulg.
- Profundidad de roscado1-1/4 pulg.
- Longitud de la rosca3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8 – 24
Details
- BiselParte inferior
- Cuello extendidoCuello extendido
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes3
- Serie107
- Thread Limit/FitH3
- Rosca estándarUNF
Descripción general
Descripción del fabricante
1431100 3/8-24 B TAP