Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño13
Detalles
- Detalles adicionalesTamaños disponibles: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 7 / 8 / 9
- Aplicación• Aplicaciones de construcción• Trabajo en carretera• Corrección• Trabajo en servicios públicos• Limpieza ambiental
- Tipo de cierreCorrea lateral
- ColorAmarillo
- DescripciónBotas amarillas alveoladas
- Descripción Palabra clavePie sobre el zapato
- Material del forroTejido
- Número de Upc del fabricante72874448172
- MaterialGoma
- Número de correas con hebillas1
- Línea de productosBota de color rubor
- Características de resistencia a los resbalonesTira resistente a los resbalones
- Material superiorGoma
Descripción general
- Suela exterior antideslizante con dibujo de barra
- Forro de tela
- Correa superior y hebilla
- Botas mosqueteras de caucho de alta resistencia amarillas 17"
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación