Motion
17947
Bombilla de reflector eléctrico parabólico aluminizado (PAR), tipo de base: tornillo, tamaño de base: E26 (tornillo Edison mediano)
Artículo MI #04236546
No. Fabricante 17947
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bombilla de reflector eléctrico parabólico aluminizado (PAR), tipo de base: tornillo, tamaño de base: E26 (tornillo Edison mediano)
Artículo MI #04236546
No. Fabricante 17947
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la base
    E26 (tornillo Edison mediano)
  • Diámetro total
    4-3/4 pulg.
  • Longitud total
    5.313 pulg.
  • Vataje
    100 W

Details

  • Tipo de base
    Tornillo
  • Vida útil de la bombilla
    2000 h
  • Forma de bombilla
    Reflector parabólico aluminizado (PAR)
  • Color
    Blanco
  • Temperatura del color
    2900 K
  • Código de lámpara
    PAR38
  • Emisión de luz
    1500 lm
  • Tecnología de iluminación
    Halógeno
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
GE100PAR/H/FL25 LUBRICANTE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo