Motion
KM25

NTN
KM25

Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de la rosca de M125x2 mm, 160 mm OD, 148 mm Diámetro frontal, 21 mm Ancho, Acero
Artículo MI #04236764
No. Fabricante KM25
Precio156.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KM25

Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de la rosca de M125x2 mm, 160 mm OD, 148 mm Diámetro frontal, 21 mm Ancho, Acero
Artículo MI #04236764
No. Fabricante KM25
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
Precio156.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    125 mm
  • Cara Diámetro  
    148 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Rosca Tamaño  
    M125x2
  • Peso
    2.163 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • País de origen
    EE. UU.
  • Grado
    Estándar
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    AW25
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359017519
  • Material
    Acero
  • Número de ranuras
    4
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM
  • UPC_NO
    4550253048305

Descripción general

Descripción del fabricante
KM25