Motion
YSA 209-2FK

SKF
YSA 209-2FK

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 40 mm D.I., con bloqueo de montaje del adaptador
Artículo MI #04236879
No. Fabricante YSA 209-2FK
Precio193.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YSA 209-2FK

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 40 mm D.I., con bloqueo de montaje del adaptador
Artículo MI #04236879
No. Fabricante YSA 209-2FK
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
Precio193.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Anillo interior Ancho  
    33.7 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Peso
    1.22 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    H 2309
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    33.2 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    21.6 kN
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • UPC_NO
    7316571058719

Descripción general

Descripción del fabricante
YSA 209-2FK