Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo20
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Altura total114 mm
- Longitud total59 mm
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso0.76 lb
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasPlaca de identificación, manómetro - psi, °F, tuerca de ajuste para montaje en panel
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia abajo
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Tipo de montajeCon tuerca de ajuste (para montaje en panel)
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 23 a 140 °F
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Manómetro incluidoCon manómetro Ángulo de montaje de 90 grados
- Presión de prueba217 psi
- Serie/sistemaARG
- Ajustar rango de presión7 a 125 psi
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarNPT