Motion
114-1257-3

Rexnord (RRX)
114-1257-3

TP BWR1863TK2.25
Artículo MI #04236953
No. Fabricante 114-1257-3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
114-1257-3

TP BWR1863TK2.25
Artículo MI #04236953
No. Fabricante 114-1257-3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    2.250 pulg.
  • Cadena Paso  
    19.1 mm
  • Grosor del vuelo
    4.1 mm
  • Curva de holgura de la guía
    34.9 mm
  • Holgura de guía recta
    33.3 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    152.4 mm
  • Diámetro del pasador
    5.3 mm
  • Peso
    1.00 lb
  • Peso por pie
    1.34 lb (aproximado)

Detalles

  • Material de la cadena base
    Acero
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Número de Upc del fabricante
    698210105389
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F (seco)

Descripción general

Descripción del fabricante
BWR1863TK2.25 114-1257-3 PLACA SUPERIOR