Motion
8220G407AC120/60D

ASCO
8220G407AC120/60D

Válvula de proceso de agua caliente/vapor - Material de latón, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada, 120/60-110/50 V CA, agua caliente, vapor
Artículo MI #04237109
No. Fabricante 8220G407AC120/60D
Precio295.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8220G407AC120/60D

Válvula de proceso de agua caliente/vapor - Material de latón, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada, 120/60-110/50 V CA, agua caliente, vapor
Artículo MI #04237109
No. Fabricante 8220G407AC120/60D

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio295.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    3/4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Peso
    0.57 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Certificación (UL)
    Válvula de uso general
  • Tipo de fluido compatible
    Agua caliente, vapor
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    8.8 Cv
  • Temperatura máx. del fluido
    210 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    5 psi
  • Presión de funcionamiento de vapor diferencial
    50 psi
  • Presión de funcionamiento Agua dif.
    150 psi
  • Kits de reconstrucción
    323480
  • Bobina de repuesto
    238210-032-D
  • Material del sello
    PTFE
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Tipo de bobina del solenoide
    FT
  • Tensión de alimentación del solenoide
    120/60-110/50 V CA
  • Estándares cumplidos
    UL/CSA/CE
  • Temperatura del vapor
    300 °F
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
  • Vatios
    6.1 W

Descripción general

Descripción del fabricante
8220G407AC120/60D
  • Especifique estas válvulas para las aplicaciones de alta temperatura que se encuentran en lavanderías, moldes, atomización con vapor, esterilizadores, autoclaves y muchos otros
  • Servicio de agua caliente a un diferencial de 210 psi a 210°F
  • Servicio de vapor a diferencial de 125 psi a 353°F
  • Accionamiento accionado por piloto o de acción directa
  • Versiones sin plomo disponibles en las válvulas de agua caliente 8210 para cumplir con la Ley de agua potable segura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo