Motion
13B160
CEPILLO DE AMOLADORA DE BANCO DE ACERO INOXIDABLE DE 6"
Artículo MI #04237205
No. Fabricante 13B160
Precio95.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CEPILLO DE AMOLADORA DE BANCO DE ACERO INOXIDABLE DE 6"
Artículo MI #04237205
No. Fabricante 13B160
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
Precio95.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0118 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Ancho de la cara
    7/8 pulg.
  • Longitud total
    6.3 pulg.
  • Longitud de recorte
    1.1811 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1/2 pulg. - 1-1/4 pulg.

Detalles

  • Bridled
    Sin puente
  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Número de stock del fabricante
    13B160
  • Número de Upc del fabricante
    662980203996
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Casquillo reductor
  • Tipo de producto
    Cepillos de disco
  • Especificación
    Para extracción y desbarbado
  • UPC_NO
    662980203996

Descripción general

Descripción del fabricante
13-B-160 CEPILLO METÁLICO CON ORIFICIO DE 1/2 PULGADAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo