Motion
13512
Llave de tubo - 36 in OAL, Capacidad de mordaza máx. de 5 in, Ángulo de cabeza recto, Material de aluminio, Tipo de ajuste estándar
Artículo MI #04237726
No. Fabricante 13512
Precio249.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de tubo - 36 in OAL, Capacidad de mordaza máx. de 5 in, Ángulo de cabeza recto, Material de aluminio, Tipo de ajuste estándar
Artículo MI #04237726
No. Fabricante 13512
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
Su precio$249.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Longitud total
    36 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Estándar
  • Estilo de mango
    Simple
  • Tipo de mordaza
    Gancho
  • Material
    Aluminio
  • Capacidad máxima de la mordaza
    5 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE TUBO DE 13512 36" DE ALUMINIO H-D
  • Las llaves de tubo de aluminio son aproximadamente un 40% más ligeras que las de hierro fundido
  • Construcción de alta resistencia para mayor resistencia y durabilidad
  • La escala de la llave indica el diámetro de la tubería

También puede gustarle