Motion
39682
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 2-9/16 in, Variador de 1 in, 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #04237845
No. Fabricante 39682
Precio110.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 2-9/16 in, Variador de 1 in, 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #04237845
No. Fabricante 39682

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio110.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Longitud total
    3.6250 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    2-9/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    662459947239

Descripción general

Descripción del fabricante
39682 1 DR 2-9/16 ESTD IMP SKT 6PT

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno