Motion
20FL-CAP
7253-66135 Tapa de brida - SAE, Código 61, 1-1/4 pulg., Acero
Artículo MI #04237865
No. Fabricante 20FL-CAP
Precio34.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7253-66135 Tapa de brida - SAE, Código 61, 1-1/4 pulg., Acero
Artículo MI #04237865
No. Fabricante 20FL-CAP
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
Precio34.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    20
  • Diámetro de la brida
    1.25 pulg.
  • Tamaño de la placa de brida
    1-1/4 pulg.
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Tapa de brida
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Tapones y tapas hidráulicos para almacenar equipos hidráulicos. También ofrecemos una amplia variedad de variables de rosca para completar nuestra cobertura. Cuando se trata de variedad, nadie puede superar nuestra selección y disponibilidad. Ofrecemos una multitud de configuraciones y tamaños que se adaptan a sus necesidades.
  • Tipo de extremo
    FLCAP
  • Tipo de accesorio
    Tapa de brida
  • Código de brida
    Código 61
  • Número de pernos
    4
  • Estándares cumplidos
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
20FL TAPA
  • Solo para uso en mantenimiento; no debe utilizarse bajo presión.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno