Motion
PL095X135AE

TSUBAKI (UST)
PL095X135AE

Casquillo sin llave - Serie AE, 95 mm ID, 135 mm OD
Artículo MI #04237926
No. Fabricante PL095X135AE
Price$450.21/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL095X135AE

Casquillo sin llave - Serie AE, 95 mm ID, 135 mm OD
Artículo MI #04237926
No. Fabricante PL095X135AE
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
Price$450.21/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del perno
    M10x25
  • Diámetro interno
    95 mm
  • Presión de contacto del cubo
    21901 psi
  • Empuje máximo transmitido
    43340 lb
  • Outside Diameter  
    135 mm
  • Longitud total
    53 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10x25
  • Presión de contacto del eje
    267 N/mm^2
  • Peso
    4.900 lb

Details

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    60.000 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    6719 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    14
  • Serie
    AA
  • Fuerza axial transmisible
    43340 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PL095X135AE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs