Motion
1180T10 CUBIERTA Y CUADRO

Dodge
1180T10 COVER & GRID

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - 24.8000 pulg. Diámetro exterior
Artículo MI #04238128
No. Fabricante 1180T10 COVER & GRID
Precio17,317.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1180T10 COVER & GRID

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - 24.8000 pulg. Diámetro exterior
Artículo MI #04238128
No. Fabricante 1180T10 COVER & GRID
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
Precio17,317.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1180
  • Diámetro exterior
    24.8 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.

Detalles

  • Certificado ATEX
    NO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Componente de acoplamiento
    T10 Conjunto de cubierta y rejilla
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    007459
  • Velocidad máxima
    1110 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    915000 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476355968

Descripción general

Descripción del fabricante
1180T10 CONJUNTO DE CUADRO Y CUBIERTA