Motion
1200T10 CUBIERTA Y CUADRO

Dodge
1200T10 COVER & GRID

Cubierta de acoplamiento de rejilla y conjunto de rejilla - Diámetro exterior 762 mm
Artículo MI #04238130
No. Fabricante 1200T10 COVER & GRID
Precio40,207.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1200T10 COVER & GRID

Cubierta de acoplamiento de rejilla y conjunto de rejilla - Diámetro exterior 762 mm
Artículo MI #04238130
No. Fabricante 1200T10 COVER & GRID
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
Su precio$40,207.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1200
  • Diámetro exterior
    30 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.

Detalles

  • Certificado ATEX
    NO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Componente de acoplamiento
    T10 Conjunto de cubierta y rejilla
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    007461
  • Velocidad máxima
    900 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1650000 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476355982

Descripción general

Descripción del fabricante
1200T10 CONJUNTO DE CUADRO Y CUBIERTA