Especificaciones
Dimensiones
- Longitud690 mm
- Tamaño del raíl35 mm
- Accidente cerebrovascular367 mm
- Peso4.6299 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial3804 N
- Extensión50 %
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento116.6 N-m, 1288 N-m, 902 N-m
- Temperatura de funcionamiento-30°C/+170 °C
- Cantidad del paquete1
- Tipo de perfilExtracción en frío
- Capacidad de carga estática radial5435 N
- Estilo de raílRiel telescópico
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto