Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 16 mm
- Tamaño del extremo 26 mm
- Tamaño del extremo 36 mm
- Cuerpo hexagonal12.0
- Longitud total27.0
- Tamaño de la rosca 2LUZ 06MM DIÁM. EXTREMO DEL TUBO
- Tamaño del tubo6 mm
Detalles
- Tipo de adaptadorCamiseta de compresión
- Tipo de conexiónCompresión del tubo métrico DIN
- Descripción Palabra claveTipo mordida de 6 mm (3 lados)
- Estilo final 1Tipo de mordida
- Estilo final 2Tipo de mordida
- Estilo final 3Tipo de mordida
- EnchapadoNÍQUEL ZINC
- FormaCAMISETA
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación