Especificaciones
Dimensiones
- Altura total86.5 mm
- Longitud total86.5 mm
- Ancho general28 mm
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 10 mm
- Tamaños de puertoEmpujar para conectar de 10 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoResina
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.8 Cv
- Dirección del flujo2-Way
- Estado normalNormalmente cerrado
- Número de Puertos2
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta15 (OFF) ms, 25 (ON) ms
- Material del selloFluoroelastómero
- SerieVQ
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide0.6 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Conductancia sónica (C)2.8 dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosJIS B 8375-1981, JIS
- Rosca estándarPulsar para conectar
- Función de la válvulaAlfombra
Descripción general
- Fluido: aire, gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento: 0.01 a 0.6 MPa
- Caudal: 0.39 Cv (VQ20), 0.81 (VQ30)
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
- Tiempo de respuesta OFF: 5ms o menos
- Temperatura ambiente/fluido: -10 a 50°C