Motion
20 HSB 1.6875" ORIFICIO 3/8" X 3/16" KW 1 ACERO INOX.

REXNORD INC
20 HSB 1.6875" BORE 3/8"X 3/16" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Omega, Código de tamaño 20 , 1.6875 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #04238618
No. Fabricante 20 HSB 1.6875" BORE 3/8"X 3/16" KW 1 SS
Precio361.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
20 HSB 1.6875" BORE 3/8"X 3/16" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Omega, Código de tamaño 20 , 1.6875 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #04238618
No. Fabricante 20 HSB 1.6875" BORE 3/8"X 3/16" KW 1 SS
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
Su precio$361.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.6875 pulg.
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    4.4800 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    20
  • Centro exterior Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.06 pulg.
  • Tamaño del bastidor del motor de la fresadora
    603, 802B, 802C

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    3.65 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Número de catálogo del fabricante
    7300656
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Omega
  • UPC_NO
    698210880699

Descripción general

Descripción del fabricante
7300656 20 CALIBRE HSB 1.6875"