Motion
A1628-06X300
A1628-06X300 Kuri Tec® serie A1628 de 3/8 pulg. Diámetro interior nominal y longitud de bobina estándar de 300 pies Manguera de pulverización reforzada de mezcla de PVC/poliuretano de 300 PSI
Artículo MI #04239255
No. Fabricante A1628-06X300
Precio1.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
A1628-06X300 Kuri Tec® serie A1628 de 3/8 pulg. Diámetro interior nominal y longitud de bobina estándar de 300 pies Manguera de pulverización reforzada de mezcla de PVC/poliuretano de 300 PSI
Artículo MI #04239255
No. Fabricante A1628-06X300
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
Precio1.74 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El núcleo único mezclado de PVC/poliuretano proporciona una excelente resistencia a los productos químicos a base de hidrocarburos para el cuidado del césped y el control de plagas. Reforzado con hilo de alta resistencia a la tracción. La cubierta acanalada de PVC proporciona resistencia a la abrasión. Rendimiento: ¡más tres años de garantía! Control de plagas
  • Aplicación
    Pulverización de control de plagas, Pulverización agrícola, Pulverización de maleza comercial.
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC acanalado
  • Tipo de manguera
    Manguera de pulverización reforzada con mezcla de PVC/poliuretano de 300 PSI
  • Número de Upc del fabricante
    822353038055
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Tipos de productos
    Manguera de pulverización reforzada con mezcla de PVC/poliuretano serie A1628 300 PSI
  • Tipo
    Manguera de pulverización reforzada
  • UPC_NO
    822353038055

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE A1628-06 3/8 300 PSI
  • Extremadamente resistente y resistente al acodamiento. Núcleo mezclado de PVC/poliuretano: proporciona una mejor resistencia química que las mangueras de PVC comparables. La cubierta acanalada proporciona una excelente resistencia a la abrasión. 300 Presión de trabajo PSI. La cubierta con pasadores ventila el vapor . . . ayuda a evitar el hinchado. Sin silicona. Longitudes de una pieza. ¡Sin ftalatos!

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"