Motion
33112

TIMKEN
33112

Conjunto de cojinete de rodillo cónico
Artículo MI #04239747
No. Fabricante 33112
Precio197.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
33112

Conjunto de cojinete de rodillo cónico
Artículo MI #04239747
No. Fabricante 33112
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
Su precio$197.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    1.1811 pulg.
  • Peso
    1.982 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase K
  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Orificio recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Cono compatible
    33112
  • Descripción
    33112 90KA1 CONJUNTO
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Número de Upc del fabricante
    053893276878
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    053893276878

Descripción general

Descripción del fabricante
33112 90KA1 CONJUNTO
  • Fiable en situaciones extremas
  • Versátil para gestionar cargas radiales y de empuje
  • Rendimiento mejorado en aplicaciones exigentes
  • Mayor vida útil del cojinete