Motion
1.21.20D12RT-PLEAT

HYDAC
1.21.20D12RT-PLEAT

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 12 micras
Artículo MI #04239813
No. Fabricante 1.21.20D12RT-PLEAT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
1.21.20D12RT-PLEAT

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 12 micras
Artículo MI #04239813
No. Fabricante 1.21.20D12RT-PLEAT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 pulg.
  • Longitud total
    20 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La estructura plisada de los elementos RT-Pleat es ideal para condiciones de funcionamiento extremas, proporcionando pérdidas de baja presión, estabilidad y retención de contaminación tanto en entornos de arranque en frío como de pulsaciones de alta presión.
  • Calificación beta
    ≥200
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Clasificación de micras
    12 micras
  • Material del sello
    Caucho de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Betafit

Descripción general

Descripción del fabricante
1.21.20D12RT-PLEAT /-V
  • Clasificación de contracción: 10 bar ( 145 psid)
  • Trayectoria de flujo: del interior al exterior
  • Larga vida útil del sistema y protección fiable de los componentes
  • Vida útil prolongada del elemento
  • Bajo coste operativo

También puede gustarle