Motion
DE12-17W41-02FNHHN

Thomson
DE12-17W41-02FNHHN

Actuador Electrak 050 - Montaje de horquilla, tensión de entrada de 12 V CC, longitud de carrera de 2 in
Artículo MI #04239851
No. Fabricante DE12-17W41-02FNHHN
Precio608.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
DE12-17W41-02FNHHN

Actuador Electrak 050 - Montaje de horquilla, tensión de entrada de 12 V CC, longitud de carrera de 2 in
Artículo MI #04239851
No. Fabricante DE12-17W41-02FNHHN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio608.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    2 pulg.

Detalles

  • Ciclo de trabajo a carga completa
    25 %
  • Capacidad de carga dinámica
    112 lbf
  • Clasificación Ip del entorno
    IP66
  • Voltaje de entrada
    12 V CC
  • Interruptores de límite
    fijo
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Montaje
    Clevis
  • Tipo de destornillador
    Tornillo gusano
  • Velocidad a plena carga
    0.37 pulg./s
  • Velocidad sin carga
    0.48 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    224 lbf
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
DE12-17W41-02FNHHN ACTUADOR
  • Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo