Especificaciones
Dimensiones
- Accidente cerebrovascular2 pulg.
Detalles
- Ciclo de trabajo a carga completa25 %
- Capacidad de carga dinámica112 lbf
- Clasificación Ip del entornoIP66
- Voltaje de entrada24 V CC
- Interruptores de límitefijo
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MontajeClevis
- Tipo de destornilladorTornillo gusano
- Velocidad a plena carga0.37 pulg./s
- Velocidad sin carga0.48 pulg./s
- Capacidad de carga estática224 lbf
- Especificaciones técnicas
Descripción general
- Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico