Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.7515 pulg.
- Diámetro exterior0.9393 pulg.
- Longitud total0.7500 pulg.
- Peso0.065 lb
Detalles
- Material del casquilloAcero inoxidable
- Tipo de casquilloManga lisa
- Tipo de ranuraInterior liso
- Código de armonización8483.30.8070
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieAJB-TC
Descripción general
- Acero resistente a la corrosión
- AMS 5643 (17-4 PH) Condición H 1150 según AMS 2759/3
- Pasivado según AMS 2700 Método 1, Tipo 2 o Tipo 8 o ASTM A 967
- Placa Cad o Zinc-Níquel opcional