Motion
LAD-MM-5-G
Escalera de mantenimiento - 5 peldaños, tipo de peldaño de barra de agarre, capacidad de peso de 350 lb
Artículo MI #04239967
No. Fabricante LAD-MM-5-G
Precio1,027.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Escalera de mantenimiento - 5 peldaños, tipo de peldaño de barra de agarre, capacidad de peso de 350 lb
Artículo MI #04239967
No. Fabricante LAD-MM-5-G
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
Su precio$1,027.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la escalera
    29-1/2 x49-3/4 x 80 pulg.
  • Profundidad del paso superior
    21.0000 pulg.
  • Altura del escalón superior
    50 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul
  • Tipo de escalera
    Escalera de mantenimiento de rodillos
  • Número de Upc del fabricante
    691215073196
  • Número de pasos
    5
  • Tipo de paso
    Agarre-pistola
  • UPC_NO
    691215073196
  • Capacidad de peso
    350 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LAD-MM-5-G ESCALERA DE MANTENIMIENTO
  • Escaleras portátiles para su uso en almacenes, ferreterías o salas de inventario
  • Se inclina para permitir la portabilidad
  • Estructura cuadrada de tubos de acero
  • Pasamanos desmontable de 30" de alto
  • Ruedas de polietileno de 4"
  • Pasos de 24" de ancho x 7" de largo con plataforma superior de 21" de profundidad
  • Altura del paso en incrementos de 10"
  • Cadena de acceso extraíble
  • Resistencia con recubrimiento en polvo en azul horneado
  • Se envía embalado, se requiere montaje para modelos con 5 y 6 escalones
  • Capacidad: 350 lb
  • Cumple con las especificaciones ANSI 14.7 y OSHA 1910.29

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo