Motion
CJ65A CI RSB

Lovejoy
CJ65A CI RSB

68514462417 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ65/75, mordaza curva, 12 a 65 mm (hierro fundido) (estilo A), orificio de 12 a 65 mm (metal en polvo), material rugoso, hierro fundido, metal en polvo
Artículo MI #04240050
No. Fabricante CJ65A CI RSB
Precio382.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
CJ65A CI RSB

68514462417 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ65/75, mordaza curva, 12 a 65 mm (hierro fundido) (estilo A), orificio de 12 a 65 mm (metal en polvo), material rugoso, hierro fundido, metal en polvo
Artículo MI #04240050
No. Fabricante CJ65A CI RSB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio382.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ65/75
  • Diámetro exterior
    5.3100 pulg.
  • Peso
    14.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    RSB
  • Material del concentrador
    Hierro fundido, metal en polvo
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    4250 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • Capacidad de par
    20790 pulg.
  • UPC_NO
    685144624178

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ65A-HUB-CI-RSB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo