Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio5/8 pulg.
- Altura total2.28 pulg.
- Longitud total3.38 pulg.
- Ancho general2-3/4 pulg.
- Tamaño de la tubería1/2 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Peso0.95 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de fluido compatibleAgua caliente
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv4 Cv
- Temperatura máx. del fluido150 °F
- Presión mínima de funcionamiento5 psi
- Presión de funcionamiento Agua dif.100 psi
- Kits de reconstrucción302401
- Bobina de repuesto238710
- Material del selloEPDM
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- Tipo de bobina del solenoideFT
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Vatios11.6 W
Descripción general
- Válvulas de diafragma operadas por piloto para altas temperaturas que se encuentran en lavanderías, moldes, esterilizadores, autoclaves y muchas otras aplicaciones
- Versiones sin plomo disponibles en las válvulas de agua caliente 8210 para cumplir con la Ley de agua potable segura