Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Tamaño del cilindroEstándar
- Longitud total321 mm
- Ancho general75 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Tamaño de la varillaM14x1.5
- Tamaño de la varilla / RoscaM14x1.5 ISO macho
- Accidente cerebrovascular150 mm
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Presión mínima de funcionamiento1.0 MPa
- Tipo de montajeMontaje de pie axial
- Rango de presión de funcionamientoDe +1 a +1.5 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +70 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCM2
Descripción general
- Cilindro de bloqueo del extremo, CBM2
- Doble acción, varilla única
- 8 opciones de montaje disponibles
- Tamaños de orificio: 20mm, 25mm, 32mm, 40mm
- Capacidad de interruptor automático