Motion
BS50DU
Orificio de 51.5000 mm, 8 mm Longitud, 85 mm Diámetro de la brida, Material compuesto metal-polímero
Artículo MI #04240171
No. Fabricante BS50DU
Precio56.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Orificio de 51.5000 mm, 8 mm Longitud, 85 mm Diámetro de la brida, Material compuesto metal-polímero
Artículo MI #04240171
No. Fabricante BS50DU
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
Precio56.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro de la brida
    85 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    85 mm
  • Grosor de la brida
    2 mm
  • Diámetro interior
    51.5000 mm
  • Valor P máximo
    140 N/mm^2
  • Diámetro exterior
    75 mm
  • Longitud total
    8 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Forrado de PTFE; Con respaldo de acero; Cumple con RoHS; Sin mantenimiento; Capacidad de funcionamiento en seco
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Descripción
    Arandela bridada DU
  • Recubrimiento de acabado
    Estañado
  • Grupo y clase
    Revestimiento de PTFE relleno
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -200 a 280 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    DU
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    ISO 3547
  • Tipo
    Con bridas
  • Tipo de cojinete
    Manguito bridado

Descripción general

Descripción del fabricante
BS50DU POLÍMERO METÁLICO - DU

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo