Motion
5604341
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado submicrónico TiN/TiAlN Heliplus-Series IC908 , 2.6mm de grosor
Artículo MI #04240223
No. Fabricante 5604341
Precio44.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado submicrónico TiN/TiAlN Heliplus-Series IC908 , 2.6mm de grosor
Artículo MI #04240223
No. Fabricante 5604341

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.5 mm
  • Ángulo incluido
    85 °
  • Longitud  
    8.7 mm
  • Ángulo de alivio
    0 °
  • Grosor  
    2.6 mm
  • Ancho  
    4.5 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    HP ANKT 0702PNTR
  • Estilo de plaquita
    ANKT
  • Calidad del fabricante
    IC908
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Rastrillo
    Positivo
  • Serie
    Heliplus
  • Forma
    Paralelograma

Descripción general

Descripción del fabricante
5604341 HP ANKT 0702PNTR IC908

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo