Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.625 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.313 pulg.
- Altura de la placa0.950 pulg.
- Grosor de la placa0.125 pulg.
- Diámetro del rodillo0.625 pulg.
- Ancho del rodillo0.625 pulg.
- Resistencia a la tensiónpies-libras
- Peso1.5 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Número de stock del fabricante2148
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaNo resistente a la corrosión
- SeriePasador hueco
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Todos los pasadores huecos PEER se fabrican con precisión.
- La cadena de pasador hueco PEER ofrece una multitud de posibilidades para el espaciado de acoplamiento/varilla transversal.
- Ideal para un montaje y desmontaje sencillos de los accesorios.