Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas3/64 pulg.
- Diámetro6 pulg.
- Longitud de recorte1-1/2 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca2 pulg.
Detalles
- Tipo de cerdasEngarzado
- Número de grano120
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos de disco
- UPC_NO622424471015
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornOsborn Sealeze es conocido por fabricar productos de sellado y gestión del flujo de aire de alto rendimiento diseñados para mejorar el control ambiental en espacios sensibles como centros de datos.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación