Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento8 pulg.
- Tamaño8
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de conexión de acoplamientoAdaptador x rosca hembra NPT
- Número de Upc del fabricante822353051443
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialAluminio
- Presión máxima de funcionamiento50 psi
- Tipo de piezaParte A
- Tipos de productosAdaptador macho de aluminio parte A x NPT hembra
- TipoAcoplamiento de acción rápida
- UPC_NO822353051443
- Presión de trabajo50 psi