Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo4293 pulg.
- Tamaño del puerto del motor1-1/16–12 UNF-2B
- Altura total5.84 pulg.
- Longitud total11.61 pulg.
- Ancho general5.84 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realEstándar, 4 Perno; 127.00 [5.000] Piloto Dia 14.27 [0.562] Dia.Holes On 161.92 [6.375] Dia. Círculo de pernos.(AAG C)
- Eje de salida realCono
- Tipo de puerto realPuertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo96.620928 l/min
- Desplazamiento9.90 pulg.3/r
- Presión intermitente31000000 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.582 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Caudal máximo25 gpm
- RPM máximas-Continuo191 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 5 pulg. - SAE C
- Configuración de puertosPuertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Tipo de selloEstándar
- Serie4000 - Estándar
- Tipo de ejeConocido
Descripción general
- 10 desplazamientos
- Una variedad de bridas de montaje y ejes de salida
- Diseño fiable y probado
- Alta eficiencia
- Opciones de protección medioambiental
- Flexibilidad para diseñar este motor en un sistema
- Opciones que se adaptan bien a aplicaciones difíciles