Motion
D3280-8M-20
Cinturón HTD - D8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 3280 mm, 20 mm de ancho, 410 dientes, material de polímero
Artículo MI #04241476
No. Fabricante D3280-8M-20
Precio324.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón HTD - D8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 3280 mm, 20 mm de ancho, 410 dientes, material de polímero
Artículo MI #04241476
No. Fabricante D3280-8M-20
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
Su precio$324.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3280 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    3280 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8M
  • Número de Upc del fabricante
    785201634789
  • Material
    Polímero
  • Número de Dientes  
    410
  • Número de lados dentados
    2
  • UPC_NO
    785201634789

Descripción general

Descripción del fabricante
Correa síncrona doble D3280-8M-20
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"