Motion
SC2 12
Collarín dividido de dos piezas - Serie SC2 , Dos piezas - Dividido, Acero, Simple, 0.7500 pulg. de diámetro interior, 1.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #04242233
No. Fabricante SC2 12
Precio51.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín dividido de dos piezas - Serie SC2 , Dos piezas - Dividido, Acero, Simple, 0.7500 pulg. de diámetro interior, 1.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #04242233
No. Fabricante SC2 12
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
Precio51.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.25 lb
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SC2-12
  • Número de Upc del fabricante
    685144632524
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie tipo
    SC2
  • UPC_NO
    685144632524

Descripción general

Descripción del fabricante
SC2-12-SHAFT BUEY DE 2PC BLK CON CUELLO DIVIDIDO
  • Igualmente eficaz en ejes duros y blandos
  • Hecho de acero suave 12L14
  • Zócalo hexagonal, punta de cotilo, 3A tornillos roscados
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo