Motion
VQZ2221-3YZ1-C6

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2221-3YZ1-C6

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VQZ 4/5 con ancho de cuerpo VQZ2000 Modelo 15mm
Artículo MI #04242251
No. Fabricante VQZ2221-3YZ1-C6
Precio86.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2221-3YZ1-C6

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VQZ 4/5 con ancho de cuerpo VQZ2000 Modelo 15mm
Artículo MI #04242251
No. Fabricante VQZ2221-3YZ1-C6
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
Precio86.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    61.4 mm
  • Longitud total
    149.8 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Tamaños de puerto
    Empujar para conectar de 6 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.44 (A/B a EA/EB) Cv, 0.45 (P a A/B) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Para usar con la serie
    VQZ2000 ancho del cuerpo 15mm
  • Función
    Estándar
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta
    15 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VQZ
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +5 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    0.35 W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-115 V CA
  • Conductancia sónica (C)
    1.6 dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    IEC 60529, JIS B 8375-1981
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE PUERTO SERIE VQZ2221-3YZ1-C6 2000 5

También puede gustarle