Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
Detalles
- Material de recubrimientoNitrilo en espuma
- ColorNegro, gris
- Material del forroNailon
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- UPC_NO20076490035079
Descripción general
- Diseño de punto variable patentado (KVSD)
- Tecnología avanzada para un ajuste relajado en zonas de alta tensión
- Se moldea de forma natural para evitar la fatiga y permitir la manipulación de piezas pequeñas con precisión, destreza y flexibilidad
- Revestimiento de espuma de nitrilo negro con forro gris oscuro
- Canaliza el aceite lejos de la superficie del guante para un agarre seguro en aplicaciones de aceite ligero
- El color apto para la industria oculta la suciedad, lo que aumenta el tiempo entre ciclos de lavado
- Puntuación CE 3131
- Aplicaciones: montaje, inspección y embalaje de piezas pequeñas o delicadas, montaje y manipulación de tuercas, pernos y tornillos, carpintería, yeso, techos, áreas de montaje final, manipulación general de materiales, envío y recepción, manipulación de cajas y embalajes