Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA3
- Material de recubrimientoNitrilo en espuma
- ColorNegro, gris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Tipo de servicioServicio ligero
- Tipo de manoEmparejamiento
- Uso en la industriaAutomoción, maquinaria y equipos, fabricación de metales, productos químicos
- Calibre de punto15 ga
- Material del forroNailon
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante20076490491806
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Estándares cumplidosANSI, EN 388
- UPC_NO20076490491806
Descripción general
- El forro más oscuro es adecuado para entornos ligeramente aceitosos o sucios, lo que ayuda a mejorar la vida útil
- Nuestro legendario revestimiento de espuma, el primero en el mercado, proporciona másrespirabilidad que extiende la comodidad de los trabajadores
- Se beneficia del proceso de lavado patentado que extrae eficazmente las impurezas para ofrecer unguante más limpio y cómodo.Certificado de forma independiente como respetuoso con la piel por el sistema de certificación &pruebas Oeko-Tex
- Sin transferencia de contaminantes de silicona a piezas metálicas antes de pintar