Motion
MAT454
Tapete absorbente: material de polipropileno perforado, color blanco, anchura de 15 in, longitud 20 in, capacidad de absorción de 17 galones por paquete, 100 por paquete
Artículo MI #04242703
No. Fabricante MAT454
Precio104.10 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapete absorbente: material de polipropileno perforado, color blanco, anchura de 15 in, longitud 20 in, capacidad de absorción de 17 galones por paquete, 100 por paquete
Artículo MI #04242703
No. Fabricante MAT454
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
Su precio104.10 $/millones

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material absorbente
    Medio
  • Dimensiones
    20 x 15 pulg.
  • Longitud
    20 pulg.
  • Ancho
    15 pulg.

Detalles

  • Capacidad de absorción por paquete
    17 galones (EE. UU.)
  • Aplicación
    Combustible/aceite
  • Normativas de listado de aprobación
    40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Color
    Blanco
  • Líquidos absorbidos
    Aceites
  • Material
    Polipropileno
  • Cantidad del paquete
    100
  • Perforado
    Perforado
  • Tipo de producto
    Almohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
  • Tipo
    Almohadilla

Descripción general

Descripción del fabricante
MAT454 ALMOHADILLAS PARA ALFOMBRAS PARA DERRAMES SOLO CON ACEITE
  • Dura dos veces más que las alfombrillas normales, lo que reduce los cambios de aceite y combustible, no el agua
  • Le encanta el aceite, odia el agua
  • Nuestra alfombrilla más rentable cuando solo necesita absorber líquidos a base de aceite
  • Ocho capas de polipropileno al 100 % están unidas térmicamente para hacer de PIG Mat la alfombra más resistente del mercado; no se desgarra, desgarra ni deshilacha incluso cuando está saturada
  • El exclusivo patrón de hoyuelos acelera la absorción de líquido en toda la alfombra para una limpieza más rápida y fácil
  • Flotadores para limpiar derrames de agua
  • Las perforaciones fáciles de rasgar le permiten tomar solo lo que necesita, por lo que utiliza menos alfombrilla y ahorra dinero
  • La caja dispensadora facilita la toma, transporte y almacenamiento de la alfombrilla y la protege de la suciedad y la humedad

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"